曜日別特売

アルミクランプ

アルミクランプ - SUN UPアルミクランプ - SUN UP

アルミダイキャスト製の枠で軽く、さびにくいです。
ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。

用途
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。
材質
枠/アルミダイキャスト、ハンドル/鉄
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
最大口開(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0686493023239117×205×27367.5100
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
8日以内出荷
068649392323764×112×168550
オープン
¥429
¥472(税込)
8日以内出荷
068649572323648×76×1334.525
オープン
¥309
¥340(税込)
8日以内出荷
068649662323896×152×2017175
オープン
¥769
¥846(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする