曜日別特売

深型 鋼製クランプ

深型 鋼製クランプ - SUN UP深型 鋼製クランプ - SUN UP深型 鋼製クランプ - SUN UP

奥行100mmの深型仕様で、木板などの中央部まで届きやすいです。
ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。

用途
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。
材質
鉄
奥行(mm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
最大口開(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0686492123234355.550
オープン
¥619
¥681(税込)
8日以内出荷
0686494823233160.525
オープン
¥409
¥450(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする