ナビ交換アダプター
トヨタ純正ディスプレイオーディオ専用ナビ交換アダプター
ディスプレイオーディオを、トヨタディーラーオプションナビに取替えることができます。
- 内容量
- 1台
注意
※JBLサウンドシステム、JBLプレミアムサウンドシステム付き車には対応しません。※アルファード・ヴェルファイアは、パーキング信号の取得ができません。
※純正「パノラミックビューモニター」付車は、バック映像を含め全てのカメラ映像が出力できません。純正「バックガイドモニター」付車のバックカメラ映像は出力できます。
※純正ディスプレイオーディオ用カメラの映像を市販ナビ(カメラ入力がRCA接続)に映す場合は、別途カメラアダプター BC1をお使いください。
※ディスプレイオーディオを取外すことにより、地デジやT-Connect、車両設定など使用できなくなる機能があります。
※純正のUSB入力端子は使用できなくなります。
※走行中に映像を視聴する場合は、新しく取付けたナビに適合するテレビコントローラー(別売)の取付けが必要です。
※純正ステアリングスイッチ信号線は20Pカプラーに変換されます。ディーラーオプションナビの種類によっては、20Pカプラーが接続できない機種があります。ディーラーにてナビに適合するステアリングスイッチ変換ハーネスをご用意ください。
※パネル、金具は付属していませんので、純正のオーディオレス用のパネル、金具を別途お買い求めください。(メーカーホームページもしくはディーラーでお確かめください。)
※バックカメラのアングルを再設定する場合は、純正ディスプレイオーディオが必要になりますので、必ず純正ディスプレイオーディオをお手元に残してください。
※ハイラックス(GRスポーツ含む)はパノラミックビューが使用できなくなると車検時の検査項目である、直前直左の視界の確保が通らなくなるため視界を確保するためのカメラもしくはミラーを取り付ける必要があります。
※ヘルプネットのSOSランプは純正ナビゲーションとの連携が取れなくなるため、赤ランプが点滅します。純正ナビゲーションに依存する機能は使用できなくなります。
スピーカー用 の新着商品
カテゴリ