曜日別特売

トヨタの純正ディスプレイオーディオ(純正CD/DVDデッキ装着車)にRCA外部入力端子を追加できるアダプター

トヨタの純正ディスプレイオーディオ(純正CD/DVDデッキ装着車)にRCA外部入力端子を追加できるアダプター - Beat-Sonic

トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!
純正リアモニターにも出力可能!AVX02/05で入力された映像ソースは純正リアモニターでも楽しむことができます。
特許取得済。ビートソニックは独自のトヨタ純正のディスプレイオーディオへの映像入力技術で特許を取得済です。
音の歪みを大幅に抑える「Sound Optimize(サウンドオプティマイズ)機能」搭載
車両への接続はカプラーオン!配線加工がいらないカプラー接続なので簡単に純正の状態に戻せます。

仕様
アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch
セット内容
DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
タイプ
[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
本体質量(g)
150(本体のみ)
対応OS
Windows 7、8、10、11
出力電圧(V)
リモート:DC12
チャンネル数
ハイレベル:4ch
対応
RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なし
フィルター
クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス
周波数補正特性
20Hz-22kHz(最大31バンド)
本体寸法
105mm×115mm×25mm(W×L×H)
最大出力
45W×4/4Ω(14.4V)
入力信号
2Vrms以下
プリセット機能
6
Q
0.3~50.0
接続端子
RCA
スピーカー
4ch
距離設定
0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
モード
イコライザモード:パラメトリック・グラフィック
適合車種
【アクア】R03/07-R07/09、MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15、ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ)、純正CD/DVDなし、【アルファード】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【ヴェルファイア】R02/01-R05/06、AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ、純正CD/DVDなし、【カムリ】R01/10-、AXVH70/AXVH75、ディスプレイオーディオ+JBLプレミアムサウンドシステム、純正CD/DVDなし、【カローラ】R01/09-R04/10、ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラクロス】R03/09-R05/10、ZSG10/ZVG11/ZVG15、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラスポーツ】R01/09-R04/10、NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【カローラツーリング】R01/09-R04/10、ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W、ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【グランエース】R01/12-R05/10、GDH303W、ディスプレイオーディオ(8インチ)、純正CD/DVDなし、【ハイラックス】R05/09-R08/05/td>、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハイラックス GR SPORT】R03/10-R05/09、GUN125、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【ハリアー】R02/06-R04/10、AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85、ディスプレイオーディオ、【プリウス】R03/06-R05/01、ZVW51/ZVW55、ディスプレイオーディオ、【プリウスPHV】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ(8インチ)、【プリウスPHV GR SPORT】R03/06-R05/03、ZVW52、ディスプレイオーディオ、【ヤリス】R02/02-R06/01、KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【ヤリスクロス】R02/08-R06/01、MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15、ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ)、純正CD/DVDなし、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ、【GR ヤリス】R02/09-R06/04、GXPA16/MXPA12、ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム、【ランドクルーザー 300】R03/08-R07/03、FJA300W/VJA300W、ディスプレイオーディオ(9インチ)、純正CD/DVDなし、【ランドクルーザープラド】R02/08-、GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W、ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド、【C-HR】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【C-HR GR SPORT】R01/10-、NGX10/NGX50/ZYX11、ディスプレイオーディオ、【RAV4】R02/08-R04/10、MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52、ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ)、【RAV4 PHV】R02/06- R04/10、AXAP54、ディスプレイオーディオ
端子
RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)
クラス
AB
位相確度
0/180度
サンプルレート
24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)
4
PC接続
PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
受信バンド数
1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
利得調整範囲(dB)
-15~+15
映像入力
NTSC 1Vpp
接続長(m)
約2
対応ソフトウェア
Sound Controller
時間(ms)
タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
内容量
1台
注意
※メーカーTVコントローラーや他社TVコントローラーの同時装着はできません。(製品型番:AVX02)
※走行中に映像を視聴する場合は、テレビコントローラー(別売)の取付けが必要です。(製品型番:AVX05)
※純正CD/DVDデッキ付車は純正CD/DVDデッキが使用できなくなります。
※ステアリングに電話スイッチがない車両には適合しません。
※本製品には適合がございます。適合情報をご確認の上、ご購入ください。
※純正CD/DVD装着車の場合は、AVX04をお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06875132AVX05
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする