DSPセレクター
スイッチ操作でTOON Xと純正オーディオを切替える事ができるようになります。
- 仕様
- アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch
- タイプ
- [クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
- 対応OS
- Windows 7、8、10、11
- 出力電圧(V)
- リモート:DC12
- チャンネル数
- ハイレベル:4ch
- 対応
- RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なし
- フィルター
- クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス
- 周波数補正特性
- 20Hz-22kHz(最大31バンド)
- 最大出力
- 45W×4/4Ω(14.4V)
- インピーダンス
- 4Ω
- 同梱部品
- DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
- プリセット機能
- 6
- Q
- 0.3~50.0
- スピーカー
- 4ch
- 距離設定
- 0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
- モード
- パラメトリック・グラフィック
- 端子
- RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)
- クラス
- AB
- 位相確度
- 0/180度
- サンプルレート
- 24bit/48kHz
- PC接続
- PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
- 受信バンド数
- 1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
- 利得調整範囲(dB)
- -15~+15
- 接続長(m)
- 約2
- 対応ソフトウェア
- Sound Controller
- 時間(ms)
- タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
- 内容量
- 1台
スピーカー用 の新着商品
カテゴリ





















