DSP機能付きアンプ TOON

DSP機能付きアンプ TOON - Beat-Sonic

多様な車種への対応できるトヨタ汎用製品。TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「トヨタ汎用製品」をラインナップしました。
車種の適合がございます。
自由自在に音作りができる!自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。
簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。

用途
トヨタディーラーオプションナビ装着車用(10ピン/6ピン)
仕様
アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch
質量(kg)
0.9
タイプ
[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
電源
DC12V(マイナスアース)
対応OS
Windows 7、8、10、11
出力電圧(V)
リモート:DC12
チャンネル数
ハイレベル:4ch
出力電流(A)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×103×45
対応
RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なし
フィルター
クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス
電源電圧(V)
10~15
周波数補正特性
20Hz-22kHz(最大31バンド)
周波数特性
20Hz-22kHz
最大出力
45W×4/4Ω(14.4V)
インピーダンス
4Ω
消費電流(A)
0.35(無信号時)
同梱部品
DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/スピーカー出力安定化ケーブル/取扱説明書/保証書
プリセット機能
6
Q
0.3~50.0
S/N比
105dB
歪率(%)
0.0001
スピーカー
4ch
距離設定
0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
ヒューズ
250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)
モード
イコライザモード:パラメトリック・グラフィック
端子
RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)
クラス
AB
外部コントロール端子
12V
位相確度
0/180度
サンプルレート
24bit/48kHz
PC接続
PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
受信バンド数
1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
最大消費電流(A)
15
利得調整範囲(dB)
-15~+15
接続長(m)
約2
対応ソフトウェア
Sound Controller
時間(ms)
タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
内容量
1台
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)
※電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※前後席独立モードがある車は前後席独立モードが使用できません。
※電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06874757DSP-T1
¥52,800
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする