DSP機能付きアンプ TOON X
カムリの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる
オーディオ職人による「良い音」への追求。カムリにあわせた音響チューニング
簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
- 用途
- カムリ専用 ディスプレイオーディオ付き(8インチ/9インチ)[6スピーカー]
- 仕様
- アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch
- 質量(kg)
- 0.9
- タイプ
- [クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
- 電源
- DC12V(マイナスアース)
- 対応OS
- Windows 7、8、10、11
- 出力電圧(V)
- リモート:DC12
- チャンネル数
- ハイレベル:4ch
- 出力電流(A)
- 0.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×103×45
- 対応
- RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なし
- フィルター
- クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス
- 電源電圧(V)
- 10~15
- 周波数補正特性
- 20Hz-22kHz(最大31バンド)
- 周波数特性
- 20Hz-22kHz
- 最大出力
- 45W×4/4Ω(14.4V)
- インピーダンス
- 4Ω
- 消費電流(A)
- 0.35(無信号時)
- 同梱部品
- DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
- プリセット機能
- 6
- Q
- 0.3~50.0
- S/N比
- 105dB
- 歪率(%)
- 0.0001
- スピーカー
- 4ch
- 距離設定
- 0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
- ヒューズ
- 250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
- モード
- イコライザモード:パラメトリック・グラフィック
- 端子
- RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)
- クラス
- AB
- 外部コントロール端子
- 12V
- 位相確度
- 0/180度
- サンプルレート
- 24bit/48kHz
- PC接続
- PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
- 受信バンド数
- 1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
- 最大消費電流(A)
- 15
- 利得調整範囲(dB)
- -15~+15
- 接続長(m)
- 約2m
- 対応ソフトウェア
- Sound Controller
- 時間(ms)
- タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
- 内容量
- 1台
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)※ 純正外部アンプが付いている車にはご使用できません。
※ 電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※ 純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※ 純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※ 前後席独立モードがある車は前後席独立モードが使用できません。
※ 電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。
スピーカー用 の新着商品
カテゴリ





















