ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
ハーフユニオン(R)
寸法L(mm)
49
呼び径(mm)
15.87
寸法A(mm)
15.87
寸法T
R1/2
寸法D(mm)
11.9
寸法W(mm)
23.8
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
38.9
寸法I(mm)
24.4
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法L(inch)
1.93
寸法D(inch)
0.47
最低使用温度(℃)
-196
寸法I(inch)
0.96
寸法N(inch)
1.53
寸法W(inch)
15/16
内容量
1個
関連資料:(18.65MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807306VUWH-15.88D-V
¥2,820
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする