ゲーム用アナログスティックカバー リラックマ/キイロイトリ
【対応機種】Switch2のJoy-ConとProコンに対応しています。
詳細:Joy-Con2/Proコン/Proコン2/PS4用コントローラー/PS5用コントローラーに対応(SwitchLite/Switch/Switch有機ELのJoy-Conには対応していません)
【ゲーム機をかわいく大変身!】サンエックスの大人気キャラクター「リラックマ」がアナログスティックカバーになって登場!かわいいキャラクターと一緒にゲームを楽しんじゃおう♪
【簡単に取り付けできる】軽く押して回しながらはめ込むだけで誰でも簡単に装着できます。バリエーションは全部で2種類!お気に入りの組み合わせを見つけてね。別売りの「リラックマ セパレート型クリアケース」とセットで使っても◎
【アナログスティックの保護に】傷がつきやすいアナログスティックを優しく保護します。また、シリコンの滑り止め効果で操作性もUP!余計な力を入れずにスティックの操作が可能です。指への摩擦も軽減してくれるので、ついつい長時間ゲームをしちゃう!という方にもおすすめ。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーミング用品 の新着商品
カテゴリ