ゲーム用アナログスティックカバーサンリオキャラクターズ マイメロディ
【対応機種】Switch2のJoy-ConとProコンに対応しています。
詳細:Joy-Con2/Proコン/Proコン2/PS4用コントローラー/PS5用コントローラーに対応(SwitchLite/Switch/Switch有機ELのJoy-Conには対応していません)
【ゲーム機をかわいく大変身!】大人気のサンリオキャラクター「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」「ポチャッコ」のアナログスティックカバーが登場!お気に入りのキャラクターと一緒にゲームを楽しめちゃう♪それぞれ異なるモチーフとセットになっていて、取り付けもカンタン!SNS映えもバッチリです★
【アナログスティックの保護に】傷がつきやすいアナログスティックを優しく保護します。また、シリコンの滑り止め効果で操作性もUP!余計な力を入れずにスティックの操作が可能です。指への摩擦も軽減してくれるので、ついつい長時間ゲームをしちゃう!という方にもおすすめ◎
【揃えて使えばもっとカワイイ!】アローンの「サンリオキャラクターズ」シリーズは、他にもコントローラーやセパレートクリアケース、EVAポーチなど見ているだけでテンションが上がっちゃうキュートなゲームアクセサリーを豊富にラインナップ!セットで使えばかわいさ倍増♪ぜひチェックしてね!
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーミング用品 の新着商品
カテゴリ