釣りセット

釣りセット - SELECTED BY MARINTEC

・【主な対象魚種】従来の釣り竿に比べて、一つの太いハードルアーが増えて、幅広いシーンに適用します。ただ巻きだけで左右に揺れる結構激しめなアクションをしてくれるので、アピール力抜群です。高速域での安定性、低速域でもしっかり泳ぐ 「使える」ルアーです。クロダイ、ガン、イヌ、コイ、ナマズ、ウマヅラハギ、シロギス、バス、ニジマスなどに広く使われています。
・【3000番のリール】適度なサイズと重量で扱いやすく、初心者に最適です。軽量でバランスが良いため、長時間の釣行でも疲れにくく、操作性も高いです。軽量で耐久性の高いスピニングリールです。ギア比5.2:1で滑らかな巻き心地を提供します。替えスプール付きで汎用性が高く、アジ、メバル、トラウトなど多様な釣りに対応します。
・【すぐに釣りに行ける釣りセット】2.1m炭素伸縮式釣り竿、スピニングリール、150m釣り糸、釣り餌、釣りフック、収納バッグ、釣り入門ガイドが同封されます。初心者向けで、釣具屋に足を運ぶの手間が省けます。この釣りセットは父の日、友達、子供、クリスマスプレゼントにも最適です。
・【2.1M伸縮式釣り竿】釣り竿は伸縮式で最長2.1メートルですが、縮めれば36センチ、超コンパクトになり、持ち運びや収納にも便利です。とても軽くて弾力もあるので、負担もなく釣りを楽しめます。竿先には金属製のガイドリングが付いており、弾力も良いです。ハンドルは快適で、左右に交換可能で、左巻きと右巻き対応します。
・【様々な用途】海釣り、川釣り、磯釣り、穴釣り、防波堤釣りなどで大活躍です。小フグ、コサバ、シーバス、ナマズ、ハゼ、サビキ、メバル、クロソイ、サバ、アジなど釣れます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07060056FR004
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする