山城謹製 YKL009 ダイヤル手錠ロック
手錠型ロックでしっかり防犯
全長1500mm(Φ12mm)のワイヤーケーブルと手錠型ロックを採用したダイヤル式ワイヤーロック。
固定物との地球ロックや車両への施錠など、多様な防犯用途に対応します。
・鍵不要のダイヤルロック:
4桁ダイヤル式を採用し、鍵の携帯は不要。
複数台のバイク管理や家族・仲間との共有利用にも便利です。
・番号変更可能:
好みの暗証番号へ変更可能。
さらに番号変更用キーが付属しているため、万が一番号を忘れてしまった場合でも暗証番号の確認や変更が行えます。
【暗証番号の変更方法】
1目印に暗証番号を合わせロックを解除してください。
出荷時の暗証番号は「0000」
番号が分からなくなった場合付属の鍵を側面の鍵穴に差し込み回し、ダイヤルを回すと正しい番号で止まります。
2ロックの裏面にある「RESET」をロックが開いた状態で下げます。
ロックが閉じた状態では、「RESET」は下がりません。
3任意の番号に設定し「RESET」を上にあげてください。
付属のカギは通常の開閉では使用しません。暗証番号の変更用となります。
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ