山城謹製 YKL008 コンパクトワイヤーロック
外出先での簡易的な防犯に!
全長900mm(Φ8mm)のワイヤーを採用したコンパクトワイヤーロック。
バイクのホイールロックとしてはもちろん、ヘルメットやバッグ、ブーツなどの簡易施錠にも対応します。
使いやすさにこだわった3つの機能
・オートリジェクト機能
解錠時に内蔵スプリングが作動し、ポップアップオープンします。
・スムーズクローズ機能:
ワンアクションでスムーズに施錠可能です。
・オートリターン機能:
鍵穴の位置合わせが不要。キーを差し込む際の操作性を向上しています。
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ