標準型 UHFアンテナセット
地デジ(UHF)用の5素子で反射器が6本のアンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~39mm。DHマーク。4段導波器で高利得。新構造の反射器とマストに対応したマスト固定器具の組立てやすい構造。セットなのでベランダにも取付けOK!
4段導波器
1つのホルダーに4本のエレメントを装備した高性能導波器を採用していますから、高利得です。
組立てやすい構造
上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~39mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。
- 内容量
- 1本(1本)
テレビアンテナ の新着商品
カテゴリ