高性能型 UHFアンテナ
地デジ(UHF)用の20素子アンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~48.6mm。DHマーク。優れた利得性能。ブラック色でダークカラーの外壁に馴染む。新構造の反射器とビームダイポールなどによるの組立てやすい構造。
優れた利得性能
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
組立てやすい構造
上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~48.6mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。
- 内容量
- 1本(1本)
テレビアンテナ の新着商品
カテゴリ