延長管(パイプホルダー付)

延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ延長管(パイプホルダー付) - 京セラインダストリアルツールズ

・取り付けることで楽な姿勢で清掃できる集じん機用の延長管です
・パイプホルダー付です

用途
床ブラシとホース接続ハンドル等の接続、楽な姿勢での清掃
仕様
パイプホルダ付
適合
VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120 ・VC-210
適合機種
VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120 ・VC-210
適合本体
VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120 ・VC-210
質量(g)
450
品名
延長管組立 (パイプホルダ付)
長さ(m)
0.47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×470×48
対応機種
VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120 ・VC-210
内容量
1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※集じん機のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※割れや欠けがある場合は絶対に使用しないでください
※取り付けた後は抜けないことを確認してください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※常に清潔な状態を保ってください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608306826090955
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする