セキセイ
セマック ドキュメントスタンド 長3封筒 シールサイズ
長3封筒サイズの郵便物、領収書もラクラク整理。立体シールも台紙ごと収納できるドキュメントスタンド。
用途
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
長3封筒サイズの郵便物、領収書もラクラク整理。
立体シールも台紙ごと綺麗に収納できます。
仕様
シールサイズ、12仕切13ポケット
色
ホワイト
規格
長3
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×260×自在20~300
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07100568
MA-3090-70
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください