15m マイクケーブル
高耐久仕様のXLRコネクターを備えたバランス接続マイクケーブル。 1m(RMC-B3)、1.5m(RMC-B5)、3m(RMC-B10)、4.5m(RMC-B15)、6m(RMC-B20)、7.5m(RMC-B25)、15m(RMC-B50)をラインアップ
マイクロフォンケーブルは、高純度無酸素銅線と不用なノイズを遮断する高密度ラル構造によってプロフェッショナル・クラスのクオリティを実現しています。
高品質コネクターと低静電容量構造によって原音に忠実なクリアーなサウンドが特長です。
厳しい使用環境にも耐える高品質コネクター
外部ノイズを防ぐ高密度スパイラル構造
高純度無酸素銅線
低静電容量構造による原音に忠実なクリアーなサウンド
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ























![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-02.jpg)