グースネック型コンデンサー・マイク

グースネック型コンデンサー・マイク - ローランド

Rolandのスイッチャーに最適な高品質グースネック型コンデンサー・マイク
グースネック・マイクロホンCGM-30は、Webプレゼンテーション・ドックUVC-02やAVストリーミング・ミキサーVR-1HDに最適な高音質コンデンサー・マイクです。
マイク・スタンドを使うことなく、デスクトップでのWeb会議やライブ配信をサポートします。
ファンタム電源で動作し、UVC-02やVR-1HDのトップ・パネルのマイク入力に直接差し込むだけで使用できます。
シンプルなデザインながら優れたオーディオ・パフォーマンスをもたらします。
XLR出力、長さ300 mmで角度調整も可能なグースネック型マイク
Web会議やライブ配信などどんな用途にも最適なシンプルなデザイン
高感度、高音質マイクが原音を忠実に収音
不要な音を抑え、狙いたい声をしっかりと収音する単一指向性タイプ
ポップや風切り音を低減するウインド・スクリーンを標準付属
ファンタム電源(DC9V~52V)による給電で駆動

内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07141037CGM-30
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする