3.5mm 4極プラグ 交換・修理用 先バラケーブル(終端未処理) 28AWG TRRS OMTP配線・CTIA結線対応
本製品は3.5mm 4極プラグの交換・修理に使用できる、先バラ仕様のTRRSケーブルです。
3.5mm 4極プラグ+4本バラ線という構成のため、イヤホンやヘッドセットなどのプラグ交換・補修のほか、4極ケーブルの自作・加工にもご使用いただけます。
本製品はOMTP配線を基本とした仕様です。反対側は赤・白・緑・黒の4本の先バラ(終端未処理)になっているため、接続する機器の仕様に合わせて結線することができます。
【商品の特長】
3.5mm 4極プラグ側は4本の線に結線済みで、反対側は赤・白・緑・黒の4本のバラ線(先バラ)です。
はんだ付けによる配線加工がしやすく、断線したイヤホンやヘッドセットのプラグ交換、ケーブル修理、4極ケーブルの自作・加工などにご利用いただけます。
配線について:
本製品は、3.5mm 4極プラグ側がOMTP配線を基本とした仕様となっています。
反対側は先バラ(終端未処理)のため、接続先の配線仕様に合わせて結線してください。
【標準ピンアサイン(OMTP)】
赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → MIC(マイク)、黒線 → GND(グランド)
【CTIA結線時用ピンアサイン】
OMTPとCTIAでは、MICとGNDの接続位置が異なります。
CTIA仕様の機器に接続する場合は、バラ線側を以下のように結線してください。
赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → GND(グランド)、黒線 → MIC(マイク)
先バラ側の結線を変更することで、CTIA仕様の機器に合わせた配線が可能です。
- 用途
- 【使用例】
・3.5mm 4極プラグの交換・修理
・イヤホンのプラグ交換
・ヘッドセットのプラグ交換
・マイク付きイヤホンのケーブル修理
・ヘッドホン・ヘッドセットの断線修理
・4極ケーブルの自作・加工
・TRRSケーブルの製作・補修
・3.5mm 4極ミニプラグを使用したケーブルの修理
- 内容量
- 1本
注意
※本製品は完成品のイヤホン・ヘッドセットではなく、修理・交換・自作用の先バラケーブルです。※ご使用には、対象機器側の配線確認およびはんだ付けなどの配線作業が必要です。
※はんだ付け後の絶縁・保護には、必要に応じて熱収縮チューブ等をご使用ください。熱収縮チューブを使用する場合は、はんだ付け前に各線へ通しておいてください。
※CTIA/OMTP以外のピンアサインを採用している機器もあります。
※ご購入前・修理や交換の作業前に、対象機器の配線仕様をご確認のうえ、仕様に合わせて結線してください。
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ





























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)