本製品は3.5mm 4極プラグの交換・修理に使用できる、先バラ仕様のTRRSケーブルです。
3.5mm 4極プラグ+4本バラ線という構成のため、イヤホンやヘッドセットなどのプラグ交換・補修のほか、4極ケーブルの自作・加工にもご使用いただけます。
本製品はOMTP配線を基本とした仕様です。反対側は赤・白・緑・黒の4本の先バラ(終端未処理)になっているため、接続する機器の仕様に合わせて結線することができます。
【商品の特長】
3.5mm 4極プラグ側は4本の線に結線済みで、反対側は赤・白・緑・黒の4本のバラ線(先バラ)です。
はんだ付けによる配線加工がしやすく、断線したイヤホンやヘッドセットのプラグ交換、ケーブル修理、4極ケーブルの自作・加工などにご利用いただけます。
配線について:
本製品は、3.5mm 4極プラグ側がOMTP配線を基本とした仕様となっています。
反対側は先バラ(終端未処理)のため、接続先の配線仕様に合わせて結線してください。
【標準ピンアサイン(OMTP)】
赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → MIC(マイク)、黒線 → GND(グランド)
【CTIA結線時用ピンアサイン】
OMTPとCTIAでは、MICとGNDの接続位置が異なります。
CTIA仕様の機器に接続する場合は、バラ線側を以下のように結線してください。
赤線 → L(左音声)、白線 → R(右音声)、緑線 → GND(グランド)、黒線 → MIC(マイク)
先バラ側の結線を変更することで、CTIA仕様の機器に合わせた配線が可能です。