伝蔵
DB丸太連杭
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます
用途
花壇や小道を作る際の仕切りに。
材質
本体:天然木
長さ(mm)
600
幅(mm)
75
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220627
G067
429-0642
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221842
G060
428-9134
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません