伝蔵
DBミニ連杭12連
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。
用途
花壇や小道を作る際の仕切りに。
トラスコ品番
428-9063
材質
本体:天然木
長さ(mm)
600
幅(mm)
5
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07221108
G066
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません