ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)
最大120,000カウント・51/2桁分解能のベンチ・デジタルマルチメータです。DC電圧基本確度は最高0.05%、測定速度は最高85回/秒。DC/AC電圧・電流、抵抗、キャパシタンス、導通、ダイオード、温度、周波数、dB/dBm、相対値、最小・最大・平均値などの測定・演算に対応します。2値同時表示、最大1,000ポイントのデータロガー、USBデバイス、SCPIコマンドに対応。リチウムイオンバッテリー内蔵モデルで、3.5インチIPSカラーディスプレイ(480×320)を搭載しています。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類93点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
電気測定 の新着商品
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥37,378¥33,980
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥40,678¥36,980
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378¥93,980
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980カテゴリ























