ノースイーグル アウトドア コンロ 2WAYバーベキューコンロ600 ブラック コンロ バーベキュー BBQ NorthEagle
高さ2段階調整できる。工具要らずで簡単組立。
- 付属品
- 網
- 質量(g)
- 約2900
- 寸法(cm)
- 収納/約64×30×12.5
- 素材
- 本体/スチール、脚部/スチール、網/スチール(クロームメッキ)
- 内容量
- 1個
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ


























