LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ
日本が誇る伝統産業の「萬古焼」とのコラボレーションにより、
直火にも十分に耐えられる優れた強度の陶器が本体となった、機能性抜群のコンロが実現しました。
使いやすいサイズ感かつ軽量であり、使用後は洗剤で洗えて手入れも簡単!
キャンプはもちろん、お庭やベランダでのちょっとしたBBQにもぴったりです。
さらに、職人の手作業も加わったこだわりのシルエットは、インテリアとしても活躍します。
- 用途
- 水の断熱効果で卓上で使える。 萬古焼ならではのやさしい質感の炭火焼コンロ。
- 仕様
- 安心水冷設計
- セット内容
- 本体、焼網
- 直径(Φcm)
- [焼網](約)16.8
- 直径×高さ(cm)
- [本体](約)17×13.5
- 主材質
- 陶器
- 総質量(kg)
- (約)1.4
- 内容量
- 1個
注意
※陶器の特性上、本体に入れた水が底面から染み出てくることがありますが異常ではございません。※濡れても問題がない場所に設置してご使用ください。
※水の染み出しが気になる場合は、市販の陶器用目止め剤をご使用ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































