Oリング 4D AS568-111(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格

Oリング 4D AS568-111(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 - 森清化工Oリング 4D AS568-111(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 - 森清化工Oリング 4D AS568-111(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 - 森清化工Oリング 4D AS568-111(5個入) 運動・固定両用 フッ素ゴム FKM70 耐熱 航空機用規格 - 森清化工

AN6227-9 旧JISW1516-9
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
593-7513
材質
4種D フッ素ゴム(FKM-70)
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
AS568規格品
内径(mm)
10.77
線径(mm)
2.62
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073913574D AS568-111
オープン
¥249
¥274(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする