SE-AT-OB+ビットホルダ4個+スペーサセット
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
ビットホルダとスペーサがセットしてあるので、デッドスペースを有効活用出来る。
コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。
ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。
工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。
他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。
ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
差込口は6.35mmで、ビットやソケット等の収納も可能。
ビットホルダーにはMASTER TOOLのロゴ入り。
- 用途
- コンベックスホルダーに装着可能で、工具差しや腰袋を吊下げることもでき、ビットホルダを装着することも出来る。
- 内容量
- 1セット
その他用 工具差し の新着商品
カテゴリ