SE-OB+ビットホルダ4個+スペーサセット
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。
ビットホルダとスペーサがセットしてあるので、デッドスペースを有効活用出来る。
コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。
ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。
差込口は6.35mmで、ビットやソケット等の収納も可能。
ビットホルダーにはMASTER TOOLのロゴ入り。
- 用途
- コンベックスホルダーに装着可能で、デッドスペースにビットやソケットを装着することが出来る。
- 内容量
- 1セット
その他用 工具差し の新着商品
カテゴリ