曜日別特売

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) - マツデン

騒音が気にならないダイアフラム、ブロアです。

用途
熱可塑性樹脂(塩化ビニールなど)の溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮に。
付属品
k1ガン2台、ホース2本、予備ボビン、ダブルコンセント
トラスコ品番
480-3345
出力(W)
1400(ガン2本使用時)
電源
100
電源コード(m)
3
風量(L/min)
120
風圧(kPa)
20~40
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866136WJ25T
¥240,540
¥219,800
¥241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする