パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・L・20・押し歩き - Panasonic(パナソニック)

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。

用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1610
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
21.7
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
136~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FLW034-T2 0742185907421859FLW034-T2T2:アースブラウン
¥150,909
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FLW034-V2 0742192907421929FLW034-V2V2:マットミスティネイビー
¥150,909
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする