曜日別特売

シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kV

シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kV - CYBERTEK(サイバーテック)

・まったく新しい超強力なノイズ耐性設計により、優れたdv/dt耐性を備えています
・超広温度範囲:-40℃~+150℃
・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能
・センサー外径:3.5mm
・広帯域設計:50MHz
・標準測定精度:2%

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435412CP9060MH
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435588CP9300MH
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435701CP9120MH
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする