曜日別特売

フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kV

フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kV - CYBERTEK(サイバーテック)

・まったく新しいフォーク型構造設計により、狭いスペースでの測定が容易
・超広温度範囲:-40℃~+150℃
・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能
・極めて小さなセンサー外径:1.6mm
・超広帯域設計:100MHz
・代表測定精度:2%

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435351CP9006SF
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435421CP9301SF
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435622CP9030SF
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435658CP9600SF
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
07435762CP9300SF
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする