曜日別特売

電流プローブ用電源CTBシリーズ|動作温度 -20~+70℃、動作湿度 20~70%RH 結露なし、入力電圧範囲 90~264VAC

電流プローブ用電源CTBシリーズ|動作温度 -20~+70℃、動作湿度 20~70%RH 結露なし、入力電圧範囲 90~264VAC - CYBERTEK(サイバーテック)電流プローブ用電源CTBシリーズ|動作温度 -20~+70℃、動作湿度 20~70%RH 結露なし、入力電圧範囲 90~264VAC - CYBERTEK(サイバーテック)

CTB104/Aは、CTBシリーズ高精度電流センサ用に構成されたセンサユニットで、専用の8ピンコネクタで相互に接続します。CTB104/Aセンサユニットは同時に4台のCTBシリーズ製品を接続でき、消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力コネクタを備えています。パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンで、対応するチャンネルのセンサの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力コネクタを備え、メーカーを問わずオシロスコープ、パワーアナライザなどの記録機器に接続できます。
CTB108は、CYBERTEKのCTBxxxAシリーズ高精度電流プローブ専用の電源です。専用の8pinインターフェースで接続し、8台のCTBxxxAシリーズ製品を同時に接続できます。消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力インターフェースを備え、パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンにより、対応するチャンネルのプローブの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力インターフェースにより、あらゆるメーカーのオシロスコープ、パワーアナライザなどの機器に接続できます。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CTB104 0743563107435631CTB104
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
CTB108 0743567607435676CTB108
¥108,000
¥107,800
¥118,580(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする