曜日別特売

AC/DC電流校正器PA2100A PAシリーズ|帯域幅 DC~10kHz、外部基準電圧入力範囲 2A:0~2VAC/DC、20A:0~2VAC/DC、100A:0~1VAC/DC

AC/DC電流校正器PA2100A PAシリーズ|帯域幅 DC~10kHz、外部基準電圧入力範囲 2A:0~2VAC/DC、20A:0~2VAC/DC、100A:0~1VAC/DC - CYBERTEK(サイバーテック)

最大100Aの直流電流、または120Aの交流電流を出力可能
電流確度0.02%
出力可能な電流周波数範囲:DC~10kHz
高駆動電圧4V、高インダクタンス駆動能力1mH
50ターンの増流コイルを駆動し、6000A相当の等価電流を生成可能
100A交直流トランスコンダクタンスアンプ機能を搭載

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07440427PA2100A
¥4,880,000
¥4,878,000
¥5,365,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする