1149800
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
- 用途
- 43Φパイプにレールを取り付ける。
- 適合機種
- D30レール
- 表面処理
- ユニクロメッキ
- 主材質
- スチール
- 内容量
- 1個
注意
※ブラケットは900mmピッチ以内で取付て下さい。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
レール の新着商品
カテゴリ

























