リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)木製

リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)木製 - ECLE(マツ六)

サイズを可変できるチューブラッチ採用で握り玉やレバーハンドルから交換できます。
2種類の取付け方法で、交換前のドアノブ機構がチューブラ錠・円筒錠でも取付けが可能です。
別売の化粧プレートを使用すると跡形も隠すことができます。

付属品
レバーハンドル本体 1セット、チューブラッチ 1個、受け金具(ストライク) 1セット、+丸木ねじ3.5×20 4本(チューブラ錠用 本体取付けねじ)
トラスコ品番
583-2987
材質
レバーハンドル:アルミ合金・天然木、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂、受け金具:ステンレス・鉄
長さ(mm)
170.4
幅(mm)
153
色
アンバー
タイプ
通路用(空錠)
縦(mm)
66
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60
丸座径(Φmm)
66
取付ビスピッチ(mm)
44
施錠機能の有無
なし
内容量
1組
注意
※一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
※屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
※鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
※指定寸法以外の扉に取付けない
※ねじ等必要な部品を省かない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076247807010004
¥8,900
¥6,498
¥7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする