リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)バリアフリー
サイズを可変できるチューブラッチ採用で握り玉やレバーハンドルから交換できます。
2種類の取付け方法で、交換前のドアノブ機構がチューブラ錠・円筒錠でも取付けが可能です。
別売の化粧プレートを使用すると跡形も隠すことができます。
- 付属品
- レバーハンドル本体 1セット、チューブラッチ 1個、受け金具(ストライク) 1セット、+丸木ねじ3.5×20 4本(チューブラ錠用 本体取付けねじ)
- 材質
- レバーハンドル:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂、受け金具:ステンレス・鉄
- 長さ(mm)
- 169.2
- 幅(mm)
- 153
- タイプ
- 個室用(間仕切錠)
- 縦(mm)
- 66
- 適合扉厚(mm)
- 30~42
- バックセット(mm)
- 50・60
- 丸座径(Φmm)
- 66
- 取付ビスピッチ(mm)
- 44
- 施錠機能の有無
- あり(表示窓なし)
- 内容量
- 1組
注意
※施錠状態でレバーハンドルの操作をしない※扉をあけたまま、サムターンつまみを施錠状態にして扉を閉めない
※一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
※屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
※鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ















