◆屋内および屋外トイレの小便器フラッシュバルブをヒーターで温め、凍結を防止できます。_x000D_
◆サーモスタットを内蔵しており、外気温約3℃で通電・約10℃で停止します。_x000D_
◆温度に合わせて自動オン/オフするため、電気代の節約にもつながります。_x000D_
◆フラッシュバルブにヒーターとアルミ箔を当て、専用カバーをはめてドライバーでビス止めして取付けます。_x000D_
◆カバーの一部をカッターナイフで切り取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも対応できます。_x000D_
◆積雪地域はもちろん、数年に一度の大寒波が予想される地域でも、水道修理費用や断水トラブルを未然に防ぐ安心アイテムとしてオススメです。