グリップA
温かみのある木目調のポスタースタンド。
「グリップA」シリーズはフロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にでき、何度でも開閉に耐える強度も持った、飲食店やイベントの定番品です。
丈夫な1mm厚の透明板でポスターを綺麗にみせることができ、折りたたみ式のため使わないときはコンパクトに収納も可能。屋外でも使用できます。
- 内容量
- 1台
注意
※ポスターは付属しません。※屋外での使用を想定した仕様ではありますが、直射日光に晒されたり強い雨風が当たる等の過酷な環境はできるだけ避けてご使用ください。
※完全防水ではありません。濡れる可能性のある場所で使用する場合はポスターに防水加工を施してください。
※水分が入り込んだ際は布で拭き取る等のメンテナンスをお願いいたします。
※透明板は素材の性質上、直射日光が当たるなどの高温環境が原因となり、歪みが発生する場合があります。消耗品となりますことをご理解いただきますようお願いいたします。透明板のみも販売しています。
※大口注文の場合、運送上の理由で分納となり納期がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
インフォメーションスタンド の新着商品
カテゴリ