- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ラス網のおすすめ人気ランキング
ラス網のおすすめ人気ランキング
2026/09/23更新119件の「ラス網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル下地 ラス」、「平 ラス」、「金網ラス」などの商品も取り扱っております。
- 鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手271巻¥7,198税込¥7,9183日以内出荷
- 縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
- エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
- 木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆1枚¥3,798税込¥4,178当日出荷
- エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
- アズワン
チタン白金電極 ラス網
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。 - エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
- ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。長さ(m)25仕様#25.5幅(mm)9101巻¥4,998税込¥5,4983日以内出荷
- 色シルバー線径(Φmm)0.5
- 鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
- 縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
- 安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
- アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます材質スチール
- 軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
- 簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
- 耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール