- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- リコイルスターターのおすすめ人気ランキング
リコイルスターターのおすすめ人気ランキング
2025/07/08更新3,837件の「リコイルスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロビンリコイルスターター」、「発電機 リコイルスターター」、「ヤンマーリコイルスターター」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様
金剛打(12打)
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
図面番号を参照してください。
関連資料
EX13シリーズ EX17シリーズ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体
GX200T2-SM11
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色
白
長さ(m)
50
包装形態
ボビン巻
仕様
ナイロン金剛打(12打)
材質
ナイロン
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)
-30~130
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック