- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機のおすすめ人気ランキング
扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/07/12更新847件の「扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リビング扇風機」、「扇風機 30cm」、「強力扇風機」などの商品も取り扱っております。
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様
高さ調節(cm):114~132
質量(kg)
約6.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45cm ※スピンナー固定式
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×67.5×114-132
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品
取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)
5.2
色
羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz
144 / 163
定格電圧(V)
単相交流:100
幅(cm)
80
羽根枚数
4
安全装置
温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強モード時)1305 / 1473
風量調整
3段階切換
高さ(cm)
112~137
安全規格
PSE
色(本体)
シルバー
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
293 / 319
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根寸法(cm)
45
奥行き(cm)
70
1時間あたりの電気代目安(円)
強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×670-870
タイマー時間
最大3(つまみ式)
操作方法
押しボタンスイッチ式
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下伸縮
○
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)
2.8
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67~81
首振り
左右
切タイマー
3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数
4
材質(羽根)
ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)
45
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×690×1120~1430
電源コード(m)
約1.8
風量調整
風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番
64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
7.5時間
羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量調整
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)344×344×690~870
本体質量(kg)
(約)2.9
風量
ソフトタッチ風量
左右首振
対応
リズム風
対応
機能
おやすみ風、フラットガード
リモコン
対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)
約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約 123/127
定格電圧(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
62/76
風量調整
3段階切換
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
樹脂
ファン
※スピンナー固定式
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし
屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策
コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環
ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環
質量(kg)
13.6
消費電力(W)
300
角度(°)
送風:360
コード長さ(m)
2.3
風量(m3/min)
95.3/87.8
風速(m/min)
198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.6×33.1×73.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様
切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
7枚 (直径30cm)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18
風量
8段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円
入タイマー
2/4/6時間
切タイマー
1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷