Φ4.8のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
2,914件の「Φ4.8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Φ5.0」、「susシールナット」、「インチ皿ねじ」などの商品も取り扱っております。
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質 SUS304C9P 種類 歯付き座金 内歯形
1パック(4個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 0.05 寸法H(mm) 5.9 適合板厚(mm) 1.6 寸法D1(Φmm) 6.4 寸法D2(Φmm) 4.6 寸法D3(Φmm) 4.8
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティングプレミアム 刃数 2 首角γ(°) 15 加工可能硬度 ~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 20
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm) 3.2 材質 ハイス
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm 長さ(mm) 75 ブラウン ねじ径(Φmm) 4.5 入数 150本×10箱入
1ケース(150本×10個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質 刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm) 6.35
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -40~140
1個ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 適合材 コンクリート
1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質 樹脂 適合材 ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(30本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -50~120
1個ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具 Φ4.8
用途Φ4.8 材質 ポリアミド ホワイト 質量(g) 5.6
1個
219 税込241
3日以内出荷

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質 ナイロン66 仕様 スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm) 頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm) 頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)