- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- Φ4.8のおすすめ人気ランキング
Φ4.8のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新2,905件の「Φ4.8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラインドリベット φ4.8」、「susシールナット」、「パッキン ワッシャ」などの商品も取り扱っております。
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
SUS304C9P
種類
歯付き座金 内歯形
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
0.05
寸法H(mm)
5.9
適合板厚(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
6.4
寸法D2(Φmm)
4.6
寸法D3(Φmm)
4.8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
刃数
2
首角γ(°)
15
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
20
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)
3.2
材質
ハイス
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)
75
色
ブラウン
ねじ径(Φmm)
4.5
入数
150本×10箱入
1ケース(150本×10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)
6.35
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-40~140
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-50~120
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
適合材
コンクリート
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
樹脂
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質
ナイロン66
仕様
スナップ取付
色
ナチュラル
取付穴径(Φmm)
頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色
ホワイト(N9.3)
質量(g)
0.05
寸法H(mm)
5.9
適合板厚(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
6.4
寸法D2(Φmm)
4.6
寸法D3(Φmm)
4.8
タキゲンコード
24610
1個
¥20
税込¥22
8日以内出荷