φ0.6のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
2,997件の「φ0.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬い針金」、「Φ0.5ドリル」、「タングステン 線」などの商品も取り扱っております。
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)ランキング1位
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

タングステン線(Φ0.6×500mm) アズワンランキング2位
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
1個
3,530税込3,883
当日出荷

スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンランキング3位
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ランキング4位
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)ランキング5位
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.4刃数2材質超微粒子超硬合金首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
1本
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
1個
3,530税込3,883
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
1個
3,540税込3,894
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
1本
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
1個
3,530税込3,883
当日出荷

1本
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)