- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- あおりヒンジのおすすめ人気ランキング
あおりヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「あおりヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックあおり蝶番」、「トラック用あおりヒンジ」、「トラックヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
78.5
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
43
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
39
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合
日軽アルミブロック
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
酸洗処理
用途特装車・平ボディー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
620
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
材質
SUS304
表面処理
#400 研磨
適合
日軽アルミブロック
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
適合
日軽アルミブロック
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合
日軽アルミブロック
材質
SUS304
表面処理
#400 研磨
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄生地品
形状
30mm坪
寸法(幅W×厚さ)
4.5×38
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄生地品
形状
片側ピン付(13Φ)
寸法(幅W×厚さ)
4.5×90
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応