あずきのチカラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
49件の「あずきのチカラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あずきカイロ」、「ゆたぽん」、「温湿布」などの商品も取り扱っております。
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です あご下、フェイスライン、おでこまでをすっぽり覆う大きさです 顔の曲線にフィットする3D形状で、顔全体を包み蒸します 蒸気は目に見えません
1個ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です 腰や背中、首肩といろいろな部位に使いやすい紐付きの温熱パッドです 体に乗せたり、くくり付けたり、押し当てたりと、いろいろな使い方ができます
使用可能回数 250回
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

医療機器の温熱シート 痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします 両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです コリ改善に適した温度が8時間持続
1セット(4枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温熱効果による血行促進・痛みの緩和
タイプ 貼るタイプ
1個(4枚)
499 税込549
当日出荷

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g) 500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質 不織布
1箱(5枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器の温熱シート つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします 腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです 痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
1セット(5枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です 2つの温度で使い分けができます 低温:毎月の憂うつを感じる時に 高温:たまったつらさ感じる時に
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさが約5分持続します。あずきとセラミックのたっぷり蒸気が目もと全体を包み込み、1日働いた目を奥までじんわり温めます。365回くり返し使えます。
タイプ 目もとホット
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質 蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 加熱方法 500Wで2分以内(再加熱は15秒以内) 洗濯方法 手洗い
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分 ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容 カバー×1、ジェル袋×1 質量(g) 280 寸法(cm) 約110×16 材質(カバー) ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。 でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。 このカイロバンドは3段階で温度調整が可能! 外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。 何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。 このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。 ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。 もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。 状況やお好みに合わせてお使いいただけます。
用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド 付属品 本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書 材質 表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 8 高さ(mm) 176 質量(g) 111 電源 USB(5V 2.0A) 連続使用時間(時間) 高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください 設定温度(℃) 高:45±5、中:40±5、低:35±5 保証期間 購入日より6カ月 適合サイズ(cm) 約82~96
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)