- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- いすゞギガバックランプのおすすめ人気ランキング
いすゞギガバックランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「いすゞギガバックランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いすゞバックランプ」、「トラック用品 フロントスクリーン」、「トラック タイヤ 灯」などの商品も取り扱っております。
ECE部品認証取得品
適合
トラック・産業車両用
寸法(mm)
134×130
規格
UN部品認証取得品
光源
白熱バルブ
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式
日野新型
定格電力(W)
25W
純正品番
81670-1350
適合メーカー
日野
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式
日野新型
タイプ
DS446用
直径(mm)
約118
適合メーカー
日野
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
種別
Z型
タイプ
ランプタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
45×47
口金
ハーネス結線
定格消費電力(W)
0.85
LED使用数(個)
8
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
丸型
寸法(mm)
Φ115
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ
質量(g)
352
奥行(mm)
38
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
照射角
60°
LED使用数(個)
6
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
スチール
色
黒
タイプ
ハロゲン(H3)
光源
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン球
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源
白熱球
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
用途24V車専用
材質
カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源
ハロゲン球
レンズサイズ(mm)
116×90
明るさ(Lm)
1450
電球の種類
ハロゲン球