- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- いぬのおすすめ人気ランキング
いぬのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,283件の「いぬ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット用品」、「防水床塗料」、「大型 業務用 掃除機」などの商品も取り扱っております。
犬の食物アレルギーに配慮して、かつおの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分
たんぱく質:13.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.6%以下、水分:85.3%以下
カロリー(kcal)
42/缶
原材料
カツオ
1個(65g)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
犬の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分
たんぱく質:15.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.9%以下、水分:84.1%以下
カロリー(kcal)
48/缶
原材料
鶏ササミ
1個(65g)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。
トラッキング火災の防止に。
かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品
コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm
材質
(コンセントキャップ)PP樹脂
色
黒
材質(本体)
難燃電気絶縁性シリコーンゴム
質量(g)
(上用)約8、(下用)約6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
1パック(4個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
愛犬の健康に配慮して低脂肪・低塩分・無着色にしました。ささみのおいしさそのままの食べ応え抜群のセミハードタイプです。
材質
粗たん白質35.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分32.0%以下
1個(500g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
主食に最適なナチュラル設計。新鮮な生の若鶏が第1主原料で抜群の食いつき。無着色、無香料、保存料不使用。
シリーズ
モンプチ
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り
仕様
(標準塗膜厚)1.3mm
セット内容
塗料12kg、硬化剤3kg
タイプ
無溶剤型
塗布面積(m2/缶)
10
可使時間(分/25℃)
30
標準塗布量
1.5kg/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
危険物の性状
非水溶性
乳酸菌を配合し、腸内フローラを整え、健康維持をサポートします。乳酸菌6,500億個配合。国産品。総合栄養食。
用途犬用ドライフード
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途上塗り
タイプ
水溶性
塗布面積(m2/缶)
50
可使時間(分/25℃)
60
標準塗布量
0.3kg/m2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2~3(25℃)
主食に最適なナチュラル設計。食物繊維を配合し、体内の毛玉を自然に排出するようにサポート。無着色、無香料、保存料不使用。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約348/100g
原材料
チキン、コーングルテン、米、チキンミール、脱脂大豆、とうもろこし、牛脂、ターキー、セルロース(食物繊維源)、たんぱく加水分解物、大豆外皮、モルトエキス、ほうれん草、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
栄養成分
たんぱく質:34%以上、脂質:9%以上、粗繊維:5.1%以下、灰分:8.5%以下、水分:12%以下、マグネシウム:0.14% 標準分析値
1個(500g)
¥669
税込¥736
6日以内出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。
危険物の類別
非危険物
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(cm)
約11.5×7.3×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。
特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。
3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。
急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。
使い方は簡単、水を加えるだけ。
用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填
施工箇所は屋内外、床壁を問いません。
容積
練上り:10.6L/袋
標準使用量
95袋/m3
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
種類
スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約160×85×50
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。
材質
HD
色
グリーン
縦(mm)
340
横(mm)
330
1個(20枚)
¥139
税込¥153
5日以内出荷
樹脂のみ18kg樹脂モルタル用。
用途樹脂モルタル
成分
エポキシ系
セット内容
塗料10.7kg+硬化剤4.3kg
タイプ
無溶剤型
可使時間(分/25℃)
30
主な用途
モルタル、塗床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=2:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物
ネコ、イヌ、鳥類
付属品
防水カバー
材質
本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)
約670(乾電池含まず)
適合範囲
センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×120×218
使用電池
DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命
アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷